※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 刃長(mm)12 注文コード39226819 品番CXRS5060-10-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,069
販売価格(税別)
4,608
この商品は刃径・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数5 刃径(Φmm)6 刃長(mm)12 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 用途一般鋼用、銅 トラスコ品番116-6325 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする