CBN-LBSF2006-010 CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール 39227099

CBNロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.48シャンク径(Φmm)4注文コード39227099品番CBN-LBSF2006-010
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥15,154
販売価格(税別)
13,776

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工

用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.48全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番124-0799質量(g)10首径(mm)0.58首下長(mm)1コーナーR(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする