ユニオンツール
CBNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.7
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
39227126
品番
CBN-LBSF2010-015
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥15,154
販売価格(税別)
¥
13,776
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途
焼き入れ鋼用
材質
CBN
刃数
2
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
124-0748
質量(g)
10
首径(mm)
0.98
首下長(mm)
1.5
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応