アイマーク
アイマークの 名札
アイマークの 名札用パーツ
別作名札(無地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白地
トラスコ品番
103-0033
注文コード
39227659
品番
AN-3570WCMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
白地
トラスコ品番
103-0033
質量(g)
11
縦(mm)
35
材質
アクリル・スチール
厚さ(mm)
2
横(mm)
70