アイマーク
アイマークの 名札
アイマークの 名札用パーツ
別作名札(無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー地
トラスコ品番
103-0036
注文コード
39227677
品番
AN-2550SCMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー地
トラスコ品番
103-0036
質量(g)
6
縦(mm)
25
材質
アクリル・スチール
厚さ(mm)
2
横(mm)
50