アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39227774
品番
P22-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
質量(g)
2
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
表示内容
運転準備
文字色
黒
縦(mm)
40
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
穴径(mm)
22.5
トラスコ品番
102-9936