アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39227844
品番
P25-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
質量(g)
3
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
表示内容
異常
文字色
黒
縦(mm)
45
横(mm)
35
厚さ(mm)
2
穴径(mm)
25.5
トラスコ品番
102-9944