メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228009 品番 P30-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
質量(g)3 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 表示内容非常停止 文字色 縦(mm)50 横(mm)40 厚さ(mm)2 穴径(mm)30.5 トラスコ品番102-9961

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39227747
2023-12-07
用途:
制御盤更新工事
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

制御盤更新工事に伴いランプ等の表示に購入しました。
文字が見やすいのと規格に合った穴が開いているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする