アイマーク
アイマークの 修理/点検標識
アイマークの アルファベット・数字ステッカー
数字ステッカー(蓄光) 数字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228063
品番
AILUMI50-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
表示内容
3
取付け方法
粘着シール
材質
ウレタン
トラスコ品番
102-9985
質量(g)
1
縦(mm)
50