M8×1m メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂 39228253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切り(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1.25
内容量1パック(10本)注文コード39228253品番M8×1m
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別全ねじねじの呼び寸法M8材質SS400相当全長(mm)1000ねじピッチ1.25表面処理生地ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39228296
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

多様の仕様の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品 : 39228296
2020-04-05
用途: 製品成型用締め付けボルト
製造業

成型焼き入れで使用していますが、焼き入れするので消耗品なので
もう少し安価になれば助かります。

対象商品 : 39228314
2018-02-18
用途: 治具用部品として

1mより長いものが必要な場合は他に注文しますが、それ以下用で使用。
チョットだけほしい場合は重宝します。その分割高になるのは仕方ないですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする