アイマーク
アイマークの 配管識別・バルブ表示
アイマークの バルブ標識
スライド表示タグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
OPEN CLOSE(OPEN-赤文字/CLOSE-緑文字)
注文コード
39228404
品番
AIST2-EN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
OPEN CLOSE(OPEN-赤文字/CLOSE-緑文字)
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
102-9925
質量(g)
18
縦(mm)
80
横(mm)
50