スライド表示タグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容OPEN CLOSE(OPEN-赤地に白/CLOSE-青字に白) 注文コード39228456 品番AIST7-EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る
表示内容OPEN CLOSE(OPEN-赤地に白/CLOSE-青字に白) 材質ABS樹脂 トラスコ品番102-9930 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする