アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
吹付用プレート IM ステンシル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
のるな危険
注文コード
39228465
品番
AST-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
表示内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
102-9902
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
125
プレート寸法(mm)
240×700
文字寸法(mm)
100×100
表示内容
のるな危険