アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
吹付用プレート IM ステンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228474
品番
AST-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-9903
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
125
プレート寸法(mm)
240×700
文字寸法(mm)
100×100
表示内容
指差呼称