アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
吹付用プレート IM ステンシル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228526
品番
AST-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-9909
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
36
プレート寸法(mm)
240×195
文字寸法(mm)
140×140
表示内容
絵の立入禁止