アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイズバッグ
サニスペックテストバッグ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5000枚)
寸法(mm)
190×300
アズワン品番
2-6391-51
注文コード
39228567
品番
フィルタ付
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥180,400
販売価格(税別)
¥
164,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
寸法(mm)
190×300
目付(g/m
2
)
25
厚さ(μm)
(ナイロン部)15、(低密度ポリエチレン部)50
材質
(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌
済み
滅菌方法
ガンマ線
アズワン品番
2-6391-51