AG-58J エアグラインダ AG-58J 日本レヂボン 39228578 AG-58J エアグラインダ AG-58J 日本レヂボン 39228578

エアグラインダ AG-58J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39228578 品番AG-58J
参考基準価格(税別)¥61,050 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口Rc1/4 付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚) トラスコ品番116-1046 全長(mm)133 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする