BSC01 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 39228587 BSC01 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 39228587

工業用ハサミ ベルシザー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39228587 品番BSC01
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
刃長(mm)93 全長(mm)213 トラスコ品番836-3361 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂 質量(g)100 刃厚(mm)2.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39228587
2024-04-22
用途:
事務用品、封筒やビニールで梱包された物を開封する為に使用。
坂本エンジニアリング 様

手が大きいので、中々手に会う物が無かったのですが
持ち手が大きく手が大きくても使い易く
切れ味も抜群で、一度に真っ直ぐ切断出来るのも良い。

対象商品:
39228587
2024-06-24
用途:
おもっていたほど・・・
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

この価格帯で期待していた以上のものではなかった。使っていく度に期待通りになればいいが・・・。もう少し試してみます。

対象商品:
39228587
2023-05-10
用途:
食品原料 袋の開封
株式会社カザミフーズ 様 (製造業)

他の製品に比べ、格段に切れ味が良く耐久性も高い感じがする。
現場の評価が高く、「これを使うと他の製品が使えない」との声が上がっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39228587
2021-04-29
用途:
普段使いに

抜群の切れ味で大満足です。驚きました。長く使いたいハサミです。

対象商品:
39228587
2021-03-26
用途:
何かの裁断
株式会社ヤングシューズ 様

切れ味は本当に良いです。宣伝で知っていましたが本当に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする