両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43〜54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
写真撮影時にはフェンスや壁や樹木など障害物をかわすために高さを稼がないといけない場合があります。屋外では地面が余程平らになってない限り脚立の4脚がピタッと安定することはほとんどありませんが、これを使えば安定します。自作した手摺りを上部を設置していいて2重の安全対策をしています。
思っていたよりも安定していましたが、何か改善点としたら、やはり重さですね。移動の際はかなりの重量を感じますが、安全の為ならしょうがないですね。