アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
エースニップル(内ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228614
品番
HF-7208
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付ねじ(d)
PT1/4
タケノコ外径(Φmm)
8
トラスコ品番
102-7291
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
全長(mm)
45
質量(g)
30
種類
ホース継手
六角対辺(mm)
17
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
竹の子外径(Φmm)
8
使用流体
水、空気、油
竹の子内径(Φmm)
4.5
竹の子長さ(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材