※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
エースニップル(内ねじ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228623
品番
HF-7312
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付ねじ(d)
PT3/8
タケノコ外径(Φmm)
12
トラスコ品番
102-7292
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
全長(mm)
49
質量(g)
54
種類
ホース継手
六角対辺(mm)
22
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
竹の子外径(Φmm)
12
使用流体
水、空気、油
竹の子内径(Φmm)
8
竹の子長さ(mm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材