※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースニップル(内ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228639 品番 HF-7412
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
取付ねじ(d)PT1/2 タケノコ外径(Φmm)12 トラスコ品番102-7293 材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 全長(mm)54 質量(g)63 種類ホース継手 六角対辺(mm)24 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 竹の子外径(Φmm)12 使用流体水、空気、油 竹の子内径(Φmm)8 竹の子長さ(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする