※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
エースニップル(内ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228648
品番
HF-7416
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取付ねじ(d)
PT1/2
タケノコ外径(Φmm)
16
トラスコ品番
102-7294
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
全長(mm)
54
質量(g)
71
種類
ホース継手
六角対辺(mm)
24
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
竹の子外径(Φmm)
16
使用流体
水、空気、油
竹の子内径(Φmm)
11
竹の子長さ(mm)
29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材