セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39228693
品番
75LFSCB
参考基準価格(税別)
¥15,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×650×341
色
透明ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
90
仕様
1100各パレット積載数(個):4
トラスコ品番
114-3432
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.11
最大積載荷重(kg)
20
適合カード差し
OCK-105
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・奥行(mm)
600
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
405