セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
TP規格コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228718
品番
TPF33C
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合
TP-331、332
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×21
色
クリア
トラスコ品番
102-8621
材質
ポリプロピレン
質量(g)
270
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
21
外寸法・奥行(mm)
335