TP規格コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228727 品番 TPF34C
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合TP-342、P342 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×21 クリア トラスコ品番102-8622 材質ポリプロピレン 質量(g)380 外寸法・幅(mm)503 外寸法・高さ(mm)21 外寸法・奥行(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする