セキスイ
TP規格コンテナ(底面フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
グレー
グリーン
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228736
品番
P342FH
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×195
色
グレー
トラスコ品番
102-8619
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.45
フタ
なし
適合カード差し
TP-110
外寸法・幅(mm)
503
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
TPF34C
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
183
有効内寸法・幅(mm)
468