KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
ステンレスプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39228745
品番
SPKJ60
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
174
トラスコ品番
107-6750
材質
ステンレス、エラストマー樹脂
厚さ(mm)
14
質量(g)
98
先端寸法(mm)
(E×F)2.3×3.4
先端形状
フラットノーズ
先端厚さ(mm)
2.3