KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
マイクロティップステンレスプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39228754
品番
SPMT47
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
123
トラスコ品番
107-6748
材質
ステンレス
厚さ(mm)
13
質量(g)
52
先端寸法(mm)
(E×F)1.5×2.2
先端形状
フラットノーズ
先端厚さ(mm)
1.5