KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
プレミアムステンレスプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228763
品番
SPP70
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
全長(mm)
185
トラスコ品番
107-6747
材質
ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)
厚さ(mm)
12
質量(g)
154
先端寸法(mm)
(E×F)2.3×4.7
先端形状
フラットノーズ
先端厚さ(mm)
2.3