プレミアムステンレスプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228779 品番 SPP-ST70
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
全長(mm)183 トラスコ品番107-6746 材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 厚さ(mm)12 質量(g)152 先端寸法(mm)(E×F)2.3×2.3 先端形状フラットノーズ 先端厚さ(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする