旭産業
旭産業の 補修・シーリングテープ
旭産業の 補修用テープ
リペアテープリペアパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39228833
品番
1001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
赤
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
0.14
テープ厚さ(mm)
9.5
基材
シリコン
トラスコ品番
114-1106
幅(mm)
19
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
40
長さ(m)
0.14