旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの ねじ緩み止め
旭エンジニアリングの 中強度
ネジロッカー VC-3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39228867
品番
1081
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
取り外し可能、推奨硬化促進剤なし
トラスコ品番
114-5942
色
赤
容量(mL)
5
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
-53〜73
液色
赤
主成分
アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
250
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5g
危険物の性状
非水溶性
適合用途
特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。
主なワーク
3次元形状