セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
PZ型コンテナフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228885
品番
PZFACTM
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
PZ-0001
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
518×358×33.5
色
クリア
トラスコ品番
102-8628
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.56
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
33.5
外寸法・奥行(mm)
358