セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
PZ型コンテナフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228894
品番
PZFBC
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
適合
PZ-0002
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
357×262×24
色
クリア
トラスコ品番
102-8630
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.22
外寸法・幅(mm)
357
外寸法・高さ(mm)
24
外寸法・奥行(mm)
262