セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
GLMシリーズコンテナフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228928
品番
F53SB
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
531SB、5315SB
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
526.5×362.5×23
色
ブルー
トラスコ品番
102-8647
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.48
外寸法・幅(mm)
526.5
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
362.5