セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
GLMシリーズコンテナフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39228955
品番
F32SB
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
適合
321SB、3215SB
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
362.5×261.5×23
色
ブルー
トラスコ品番
102-8652
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.25
外寸法・幅(mm)
362.5
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
261.5