セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39228973
品番
30LFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×530×205
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
88
仕様
1100各パレット積載数(個):6
トラスコ品番
114-3423
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.32
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×205
最大積載荷重(kg)
20
フタ
一体型
適合カード差し
OCK-110
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
333×492×189