セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
PZ型コンテナフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39229025
品番
PZFACSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
518×358×33.5
色
透明ブルー
トラスコ品番
102-8629
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.56
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
518×358×33.5
適合コンテナ
PZ-0001