セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
TR型コンテナフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229068
品番
TCTRF0B
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
TR-1・2、STC-2、TC-1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
396×276×19.9
色
ブルー
トラスコ品番
114-7805
材質
ポリプロピレン
質量(g)
280
外寸法・幅(mm)
396
外寸法・高さ(mm)
19.9
外寸法・奥行(mm)
276