ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229655
品番
TD-100H-TLN140
参考基準価格(税別)
¥3,289
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
140
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
114-1809
全長(mm)
240
質量(g)
77
タイプ
床配管
ノズル外径(Φmm)
20