ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229689
品番
TD-100H-EJF
参考基準価格(税別)
¥5,052
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
70
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
トラスコ品番
114-4229
全長(mm)
200
質量(g)
93.5
タイプ
床配管
ノズル外径(Φmm)
51