エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39229707 品番 TD-30H-EJF
参考基準価格(税別)¥4,801 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)70 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)1×16穴 トラスコ品番114-4231 全長(mm)200 質量(g)113.5 タイプ床配管 ノズル外径(Φmm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39229707
2022-12-01
用途:
洗車
株式会社セオ 様

圧力の調整口が付いているのが良いですが、思った以上に圧力が弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
3人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする