ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229716
品番
TD-100H-600E
参考基準価格(税別)
¥8,619
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
90
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×16穴
トラスコ品番
114-4240
全長(mm)
220
質量(g)
92
タイプ
床配管
ノズル外径(Φmm)
47