ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229786
品番
TU-100H-ARS
参考基準価格(税別)
¥7,802
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
61.5
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
最少2.5
トラスコ品番
114-4252
全長(mm)
185
質量(g)
107
タイプ
天井配管
ノズル外径(Φmm)
26.3