エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39229795 品番 TD-30H-ARS
参考基準価格(税別)¥7,551 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)61.5 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)最少2.5 トラスコ品番114-4253 全長(mm)185 質量(g)127 タイプ床配管 ノズル外径(Φmm)26.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39229795
2025-03-14
用途:
洗車
roro CARCLEAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

うるさいけどすごいパワフルです。握り疲れることもないです。
ノズルが短めなので車にも当たりづらいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする