ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229847
品番
TU-100H-EJR
参考基準価格(税別)
¥7,802
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
45
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
1×13穴
トラスコ品番
114-4272
全長(mm)
175
質量(g)
85
タイプ
天井配管
ノズル外径(Φmm)
26