ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39229865
品番
TD-100H-803J
参考基準価格(税別)
¥7,597
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
25
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
用途
作業空間を有効に使って範囲延長に。
トラスコ品番
114-4280
質量(g)
200
タイプ
床配管
ノズル外径(Φmm)
20