曜日別特売
BC1401 超硬カッタースパイラルカット ミニター 39230538

超硬カッタースパイラルカット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状球(スパイラルカット)軸径(Φmm)2.34刃径(mm)0.4注文コード39230538品番BC1401
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刃径(mm)0.4軸径(Φmm)2.34材質超硬刃長(mm)0.4全長(mm)44.5トラスコ品番498-7802形状球(スパイラルカット)質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39230653
2020-06-27
用途: カーテンレール加工
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

非常に工作しやすく又クオリティーもいい問題無しな工具です
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする