ミニター
超硬カッタースパイラルカット
(1件のレビュー)
内容量
1個
形状
球(スパイラルカット)
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
0.6
注文コード
39230556
品番
BC1403
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬
刃長(mm)
0.6
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
498-7829
形状
球(スパイラルカット)
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称
スパイラルカット